日動工業
プラコンインポッキンブレーカ
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセント10Aモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内用
質量(g)
220
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P(抜け止め)
定格電流(A)
10
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×62.5×130
入力プラグ
ポッキンプラグ
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
10A
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12509056
PIPB-EKN10A-S
¥
15,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください