日動工業
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。
Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3個
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
Lヘナポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
15A
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋内・屋外兼用
特性
防雨、アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508941
PBWL-EKT-S
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください