18Vクラス最短ヘッド99.4mm/最軽量コンパクトボディ1.1kg
容量違いの電池パック各1個付(1500mAh/5000mAh)
独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替
先端に影をつくらない3灯式LEDライト
作業者の手を守る2層構造グリップ
IP56国際規格適合 防じん・防水ボディ
使いやすさにこだわったキャリングケース付き
付属品キャリングケース・電池パック各1個(1500/5000mAh)・充電器 BC-1800L・ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.1(1500mAh時)/1.4(5000mAh時)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900/(中)0~2000/(弱)0~900/(テクスモード)0~2900/(ロックオンモード)0~2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×79×217(1500mAh時)/99.4×79×237(5000mAh時)ねじ締め能力小ネジ M4~M8/普通ボルト M5~M14/高力ボルト M5~M12保護等級IP56最大締付トルク(N・m)165(5000mAh電池使用時)充電時間(分)18(1500mAh時)/25(5000mAh時)電池パック18V 1500mAh/5000mAh、リチウムイオン打撃数(min-1)(強)0~4400/(中)0~3300/(弱)0~1500/(テクスモード)0~1800内容量1台