MYST
オイルジョウゴ(伸縮脱着式)
伸縮自在で作業に便利なノズル付き
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利
ノズルを分離して小さな容器に移せる
分離式なのでお手入れが簡単
用途
各種オイルの補給に
セット内容
ジョウゴ/ノズル
材質
(ジョウゴ)PP
伸縮範囲(mm)
ノズル:140-270
材質(ノズル)
PE
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12518330
6211
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください