紙ジョウゴ

紙ジョウゴ - MYST紙ジョウゴ - MYST紙ジョウゴ - MYST

折りたたみ式でコンパクトに収納できる
使い捨てタイプなので片付けが簡単

用途各種オイルの補給に材質幅(mm)約119×119寸法(mm)注ぎ口:約12×13全長(mm)158危険物の類別非危険物内容量1セット(5枚)
注意
※ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125183216210
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする