MYST
オイルノズル(ショート)
オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け
エア抜きパイプでスムーズに流れる
3L・4L・18L・20L缶に対応
用途
各種オイルの補給に
材質
(エア抜きパイプ・キャップ)PE
全長(mm)
約142
内径(Φmm)
キャップ:約40
材質(ノズル)
LDPE
危険物の類別
非危険物
材質(リング)
ステンレス
内容量
1個
注意
※ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12518339
6212
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください