曜日別特売

Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02

Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02 - TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格

仕様
種類 = アクチュエータ
併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12519827XCSZ02
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする