Telemecanique Sensors 取り付けクランプ タイプ:外被 XS7 、 XS8 、 XT7 XSCZ01
Schneider Electric IP 68 絶縁カバーは、 XS シリーズ専用で、誘導型近接センサを提供します。XS7 、 XS8 、 XT7 センサ(フォーム 40 mm x 40 mm x 117 mm )用に設計されています。IP 保護等級 - IP68 水銀不使用
- 仕様
- アクセサリタイプ = 外被
使用用途 = XS7 、 XS8 、 XT7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ