法山本店
防草シート 曝露用 2mX30m
曝露、砂利下両用の強力タイプの防草シートです。ポリエステル繊維に耐侯処理を施し、長期間の防草が可能です。
用途
砂利下(厚手)、ウッドデッキ下、敷地内曝露使用
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
構造
高密度長繊維不織布
幅(m)
2
耐用年数(年)
約7
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12516869
HS-W2-240
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません