Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP42B
Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
- 極数
- 極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
シリーズ = XZCC
- 仕様
- プラグ/ソケット:ソケット
- シリーズ
- XZCC
- 接点
- オス/メス:メス
- 保護等級
- IP67
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタサイズ
- M12
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























