TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP42B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12519985
品番
XZCC12FCP42B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
極数
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
シリーズ = XZCC
仕様
プラグ/ソケット:ソケット
シリーズ
XZCC
接点
オス/メス:メス
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル