TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40B
Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
極数
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M18
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
シリーズ = XZCC
仕様
プラグ/ソケット:ソケット
シリーズ
XZCC
接点
オス/メス:メス
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M18
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12520010
XZCC18FDP40B
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください