アサ電子工業
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H
仕様
動作までの動き(PT):0.2~0.5mm
ストローク(mm)
1
タイプ
2線式
電源電圧(V)
DC5~24
ケーブル
2芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)
4.5
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時ON)
出力電流
50mA MAX
消費電流
9mA MAX
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作頻度(回/s)
60以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515216
STMB10VA-H
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください