アサ電子工業
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様
動作までの動き(PT):0.2~0.5mm
ストローク(mm)
3
タイプ
コンタクトタイプ・3線式
電源電圧(V)
DC5~24
ケーブル
3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)
1
出力仕様
NPNオープンコレクタ(動作時ON)
出力電流
15mA MAX
消費電流
8mA MAX
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作頻度(回/s)
60以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515460
ST2M10-S-P
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください