アサ電子工業
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-75
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様
針太さ:Φ0.8
ストローク(mm)
5
タイプ
3線式
電源電圧(V)
DC5~24
ケーブル
3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)
0.25
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時ON)
寸法NT(mm)
75
出力電流
15mA MAX
消費電流
8mA MAX
動作頻度(回/s)
60以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515295
N308-75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください