アサ電子工業
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様
針太さ:Φ1.1
ストローク(mm)
1.2
タイプ
3線式
精度
繰返:±0.01mm
電源電圧(V)
DC5~24
操作力(N)
0.25
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
寸法NT(mm)
40
出力電流
15mA MAX
消費電流
8mA MAX
応差の動き(MD)
0.1mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515365
N6B-40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください