アサ電子工業
高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様
動作までの動き(PT):0.3~0.8mm
ストローク(mm)
8
タイプ
2線式
電源電圧(V)
DC12~24
ケーブル
2芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)
0.4
動作
OFF→ON
出力電流
50mA MAX
消費電流
9mA MAX
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作頻度(回/s)
60以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515505
STS92
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください