伊藤忠リーテイルリンク
ストレッチフィルムハンディタイプ 20μ
ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。
用途
小物等の梱包に
材質
MLLDPE、LLDPE
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
20
内容量
1巻(150m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12518165
ITHD03
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12518181
ITHD04
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください