伊藤忠リーテイルリンク
ストレッチフィルム 厚さ14μ 幅300mm
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途
搬送上の荷崩れ防止に
材質
MLLDPE、LLDPE
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
14
紙管径(inch)
3
内容量
1ケース(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12518129
ITZD07
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください