Telemecanique Sensors
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
- 仕様
- 範囲 = Preventa
シリーズ = XCS
ロックスタイル = L型埋込レバー
通常端子構成 = NO/NC
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ