Telemecanique Sensors
Schneider Electric Preventa XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチック製ボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。IP67 等級の保護性能により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。許可を受けた作業者のみが使用できるキーで機械とシステムの動作を保護します
- 仕様
- シリーズ = XCS
通常端子構成 = 2NC
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 120V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ