NASTA(ナスタ)
屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。
片手で簡単に取り外しできます。
スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質
ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂
色
ホワイト
耐荷重
8kg(1セット当り)
内容量
1個
注意
※危険ですのでポールや竿にぶら下がらないでください。本製品は屋外では使用しないでください。下地は屋内物干の制限荷重に十分耐えられるようにしてください。ロープは掛けないでください。傾斜した天井には取り付けないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12526215
KS-DAS106L
ロング
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12526398
KS-DAS106
スタンダード
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください