NASTA(ナスタ)
戸建郵便受箱 前入れ横出し 専用大型ダイヤル錠
付属品
スノコ2個
材質
(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
質量(kg)
5.1
色
ダークブラウン
タイプ
ポスト前入横出/口金・防滴
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×190×400
仕上
(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前
専用大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入れ横出し
内容量
1個
注意
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床をいためる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12526590
KS-MAB3-LLK-DB
左
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526599
KS-MAB3-RLK-DB
右
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください