NASTA(ナスタ)
屋外換気口 樹脂
材質
ASA樹脂
色
シルバーグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525165
KS-8837PG-SG
SU100(内径Φ100)
19
¥
650
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12525181
KS-8835PG-SG
SU100(内径Φ100)
20
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12525427
KS-8635PG-SG
キョーワ150(内径Φ152)
57
¥
850
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください