NASTA(ナスタ)
屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。
防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上
焼付塗装 色:シルバー
内容量
1個
注意
※ステンレス10メッシュ仕様は局所換気扇へのご使用はおやめください。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
72
97
122
146
147
170
197
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12530869
KS-89SH00D#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
72
14
68
50
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530878
KS-88SH00D#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
97
20
90
50
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530887
KS-87SH00D#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
122
20
100
50
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530896
KS-86SH00D#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
147
20
115
55
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530905
KS-85SH00D#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
170
20
130
60
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12530921
KS-84SH00D#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
197
20
145
75
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12530930
KS-88SH00DD1#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:鋼板 t:1.6mm
97
20
90
45
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530939
KS-86SH00DD1#10-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:鋼板 t:1.6mm
146
20
115
45
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。