NASTA(ナスタ)
屋外換気口 ステンレス/水受タイプ
寸法D(mm)
23
仕上
焼付塗装 色:シルバー
内容量
1個
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12531228
KS-88SG00H-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
97
164
46
スパイラル管(内径Φ100)
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531237
KS-86SG00H-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
147
213
51
スパイラル管(内径Φ150)
¥
8,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531246
KS-88SG00HD1-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm
97
164
62
スパイラル管(内径Φ100)
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531255
KS-86SG00HD1-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm
147
213
92
スパイラル管(内径Φ150)
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。