NASTA(ナスタ)
屋外換気口 ステンレス/大型水受タイプ
仕上
焼付塗装 色:シルバー
内容量
1個
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12531271
KS-88SG00J-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
97
162
46
137
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531280
KS-87SG00J-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
122
215
46
190
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531289
KS-86SG00J-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
147
215
51
190
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531298
KS-88SG00JD1-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm
97
162
62
137
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531307
KS-87SG00JD1-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm
122
215
78
190
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531316
KS-86SG00JD1-SV
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm
147
215
92
190
¥
12,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。