屋外換気口 ステンレス/平型タイプ

屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプ - NASTA(ナスタ)
仕上焼付塗装 色:シルバー内容量1個
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12530948KS-89SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm724611088
2,500
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530957KS-88SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm9746137115
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530966KS-87SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm12246164140
3,400
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530975KS-86SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm14751190165
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12530991KS-85SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm17056213189
5,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531000KS-84SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm19771237212
5,800
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531009KS-83SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm22071257232
13,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531018KS-82SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm24571316286
14,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531027KS-81SG00E-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm29571377345
24,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531036KS-89SG00ED1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm724711088
5,100
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531045KS-88SG00ED1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm9762137115
5,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531061KS-87SG00ED1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm12278164140
7,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531070KS-86SG00ED1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm14792190165
7,900
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531079KS-85SG00ED1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm172102213189
11,900
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531088KS-84SG00ED1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm197112237212
13,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531097KS-82SG00ED1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm247140316286
32,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする