曜日別特売

屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ

屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ - NASTA(ナスタ)
仕上焼付塗装 色:シルバー内容量1個
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法E(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12531551KS-88SH00P-SVステンレス(SUS304) t:0.5mm971739050
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531560KS-87SH00P-SVステンレス(SUS304) t:0.5mm12219510055
7,700
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531569KS-86SH00P-SVステンレス(SUS304) t:0.5mm14722611555
8,700
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531578KS-88SH00PD1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm971739065
9,700
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531587KS-87SH00PD1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm12219510081
12,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531596KS-86SH00PD1-SV本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm14722611595
14,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする