曜日別特売

延長リング

延長リング - NASTA(ナスタ)延長リング - NASTA(ナスタ)延長リング - NASTA(ナスタ)延長リング - NASTA(ナスタ)延長リング - NASTA(ナスタ)
材質ABS樹脂内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12526407KS-75PSR-SG-10シルバーグレー743070.236
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
12526416KS-100PSR-SG-10シルバーグレー99259531
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
12526425KS-149PSR-10シルバーグレー14930145.534
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
12526441KS-150PSR-LG-10ライトグレー15130146.836
3,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12526450KS-150PSRN-BK-10ブラック14733.5143.536
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする