曜日別特売

屋外換気口 樹脂/スリムタイプ

屋外換気口 樹脂/スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプ - NASTA(ナスタ)

壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。

内容量1個
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめください。
※KS-#8820(防虫網)は、KS-8820PHのみ取付可能です。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合パイプ
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12526127KS-8620PH-SGASA樹脂シルバーグレースパイラル管(内径Φ150)52.9
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526136KS-8620PH-BKASA樹脂ブラックスパイラル管(内径Φ150)52.9
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526145KS-8620PH-CGASA樹脂シャンパングレースパイラル管(内径Φ150)52.9
3,500
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
12526161KS-8620PHD-SG本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシルバーグレースパイラル管(内径Φ150)52.9
7,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526170KS-8620PHD-BK本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmブラックスパイラル管(内径Φ150)52.9
7,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
12526179KS-8620PHD-CG本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシャンパングレースパイラル管(内径Φ150)52.9
7,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526188KS-8820PHD-SG本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシルバーグレースパイラル管(内径Φ100)39
5,100
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
12526197KS-8820PHD-BK本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmブラックスパイラル管(内径Φ100)39
5,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526206KS-8820PHD-CG本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシャンパングレースパイラル管(内径Φ100)39
5,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする