NASTA(ナスタ)
屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ
内部構造:止水板付。
デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質
ASA樹脂
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
内容量
1個
注意
※網付は局所換気扇へのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525436
KS-8809PH-SG
シルバーグレー
61.3
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12525445
KS-8809PH-BK
ブラック
61.3
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12525461
KS-8809PH-CG
シャンパングレー
61.3
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12525470
KS-8809PH-#-SG
シルバーグレー
52.6
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12525479
KS-8809PH-#-BK
ブラック
52.6
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12525488
KS-8809PH-#-CG
シャンパングレー
52.6
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください