| 12525601 | KS-8809AH-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 56.6 | | |
|
| 12525610 | KS-8809AH-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ100) | 56.6 | | |
|
| 12525619 | KS-8809AH-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 56.6 | | |
|
| 12525628 | KS-8809AH-#-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 55.3 | | |
|
| 12525637 | KS-8809AH-#-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ100) | 55.3 | | |
|
| 12525646 | KS-8809AH-#-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 55.3 | | |
|
| 12525655 | KS-8609AH-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 137.4 | | |
|
| 12525671 | KS-8609AH-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ150) | 137.4 | | |
|
| 12525680 | KS-8609AH-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 137.4 | | |
|
| 12525689 | KS-8609AH-#-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 129.2 | | |
|
| 12525698 | KS-8609AH-#-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ150) | 129.2 | | |
|
| 12525707 | KS-8609AH-#-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 129.2 | | |
|
| 12525716 | KS-8809AHD-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 45.5 | | |
|
| 12525725 | KS-8809AHD-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ100) | 45.5 | | |
|
| 12525741 | KS-8809AHD-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 45.5 | | |
|
| 12525750 | KS-8809AHD-#-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 45.5 | | |
|
| 12525759 | KS-8809AHD-#-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ100) | 45.5 | | |
|
| 12525768 | KS-8809AHD-#-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ100) | 45.5 | | |
|
| 12525777 | KS-8609AHD-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 120 | | |
|
| 12525786 | KS-8609AHD-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ150) | 120 | | |
|
| 12525795 | KS-8609AHD-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 120 | | |
|
| 12525811 | KS-8609AHD-#-SG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | シルバーグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 120 | | |
|
| 12525820 | KS-8609AHD-#-BK | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | ブラック | スパイラル管(内径Φ150) | 120 | | |
|
| 12525829 | KS-8609AHD-#-MLG | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm | メタリックライトグレー | スパイラル管(内径Φ150) | 120 | | |
|