NASTA(ナスタ)
半円フードカバー ステンレス
材質
ステンレス(SUS304) t:0.5mm
色
シルバー
仕上
焼付塗装
内容量
1個
注意
※受注生産品
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12531386
KS-89SH00L-SV
121
14
96
68
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531395
KS-88SH00L-SV
154
20
130
90
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531411
KS-87SH00L-SV
175
20
150
100
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531420
KS-86SH00L-SV
204
20
180
115
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531429
KS-85SH00L-SV
240
20
210
130
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531438
KS-84SH00L-SV
270
20
240
145
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12531447
KS-83SH00L-SV
297
20
267
160
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531456
KS-82SH00L-SV
330
20
300
175
¥
12,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531465
KS-81SH00L-SV
360
20
330
190
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。