NASTA(ナスタ)
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。
防虫網付。
適応屋内換気口:KS-410P
取付ねじピッチ(mm):W455×H105
自然換気
材質
ASA樹脂
有効換気面積(cm
2
)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525567
KS-85P-SG
シルバーグレー
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12525576
KS-85P-BK
ブラック
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12526547
KS-85P-CG
シャンパングレー
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください