屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ

屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ - NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ - NASTA(ナスタ)

厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。

内容量1個
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
材質
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12526240KS-8820PHE-SGスパイラル管(内径Φ100)ASA樹脂シルバーグレー51.5
3,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526249KS-8820PHE-BKスパイラル管(内径Φ100)ASA樹脂ブラック51.5
3,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526258KS-8820PHE-CGスパイラル管(内径Φ100)ASA樹脂シャンパングレー51.5
3,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526267KS-8820PHED-SGスパイラル管(内径Φ100)本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシルバーグレー45.5
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526276KS-8820PHED-BKスパイラル管(内径Φ100)本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmブラック45.5
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526285KS-8820PHED-CGスパイラル管(内径Φ100)本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシャンパングレー45.5
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526301KS-8620PHE-SGスパイラル管(内径Φ150)ASA樹脂シルバーグレー139.2
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526310KS-8620PHE-BKスパイラル管(内径Φ150)ASA樹脂ブラック139.2
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526319KS-8620PHE-CGスパイラル管(内径Φ150)ASA樹脂シャンパングレー139.2
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526328KS-8620PHED-SGスパイラル管(内径Φ150)本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシルバーグレー123.3
9,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526337KS-8620PHED-BKスパイラル管(内径Φ150)本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmブラック123.3
9,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12526346KS-8620PHED-CGスパイラル管(内径Φ150)本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mmシャンパングレー123.3
9,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする