NASTA(ナスタ)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。
・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。
・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質
アルミニウム
適合フック
KS-PCR-1 または KS-PCR-1-K
サイズ(mm)
4000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12529810
KS-PCR40A-STS-2
シルバー
KS-PCR-8-SV
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12529828
KS-PCR40A-BTS-2
ブロンズ
KS-PCR-8-BR
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12529846
KS-PCR40A-WTS-2
ホワイト
KS-PCR-8-W
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。