NASTA(ナスタ)
ワイヤーハンガー
材質
本体:真鍮合金
線径(Φmm)
【ステンレスワイヤー】1.5
最大荷重(kg)
30
内容量
1個
注意
※ランナーフックが別途必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12532016
KS-PCR-10L
1000
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532025
KS-PCR-15L
1500
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532041
KS-PCR-20L
2000
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。