Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m