仕様アクチュエータタイプ = レベル
回路 = 単極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 150A
材質 = 亜鉛ダイキャスト
最大AC電圧 = 600V
最大DC電圧 = 600V
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 61.98mm
深さ = 118.36mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ