仕様アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M16
シリーズ = XCKP
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 31mm
幅 = 30mm
取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ニトリルブーツ付きメタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ M16