NEMA 1 はネマタイプ 250 、 IEC60529 準拠の IP20. Square D 、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、 IP20. 9007A シリーズのリミットスイッチは、ヘビーデューティの金属製エンクロージャに収められていて、 600 V 絶縁定格と最大 15 A の電流定格を備えています。プラグインボディ又は固定パネル取り付けボディを選択できます。 スナップアクション、単一ステップ、 SPDT コンタクト構成これらの製品は、 -28 → +85 ° C の環境で使用できます。