Telemecanique SensorsXCKVR44D1H29

Telemecanique SensorsXCKVR44D1H29 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
アクチュエータタイプ = ロッド
回路 = 4極
通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 3A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 125V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 200mm
幅 = 57mm
取付方向 = 垂直CyclesIECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKVR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (NC+NO) - 低速 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12536548XCKVR44D1H29
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする