吾妻商会(AZUMA)
超薄型バリアフリー縁石鋲
厚みわずか12mmの小型バリアフリー仕様の自発光式縁石鋲
点灯方式
夜間点滅
蓄電池タイプ
リチウムイオン
内容量
1個
注意
※日照が十分得られる場所に設置してください。納入時には放電していますので使用にあたっては直射日光で十分に充電してください。アンカーによる設置は出来ません。また、施工には専用接着剤「TボンドAZM1000」を御使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12543171
TS-R
100×135×12
約253
赤2球×2面(両面発光)
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12543180
TS-B
100×135×12
約253
青2球×2面(両面発光)
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12543189
TSM-R
103×85×12
約155
赤2球×2面(両面発光)
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12543198
TSM-B
103×85×12
約155
青2球×2面(両面発光)
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった