吾妻商会(AZUMA)
ユニホタル
なめらかなドーム状の形状で、くっきりとした光を放つ次世代自発光式縁石鋲。
寸法(mm)
Φ116×25
点灯方式
夜間点滅
蓄電池タイプ
リチウムイオン
内容量
1個
注意
※日照が十分得られる場所に設置してください。納入時には放電していますので使用にあたっては直射日光で十分に充電してください。アンカーによる設置は出来ません。また、施工には専用接着剤「TボンドAZM1000」を御使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12543137
UH-RR-360
約238
赤8球(360°発光)
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12543146
UH-CR
約270
赤3球×2面(両面発光)
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12543155
UH-CB
約270
青3球×2面(両面発光)
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった