ヤナセ(柳瀬)
ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36
オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削
粒度
#36
砥材
セラミック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12537291
HFD1252
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください