ヤナセ(柳瀬)
スリットクラゲα 300X340X32-#180
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途
薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
粒度
#180
厚さ(mm)
340
砥材
A
外径(mm)
300
穴径(mm)
32
内容量
1本
注意
※お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、ご注文の際はご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12537239
FRHA-180
¥
139,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
34日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください