ヤナセ(柳瀬)
ハッピーベルト 10X330-セラミック#60
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途
一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り
粒度
#60
適合材
一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
砥材
セラミック
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12537379
HSB10-60
10
330
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください