ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット - ANEX
(1件のレビュー)

細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度

用途奥まった箇所、狭い箇所に最適両頭機能片頭刃先マグネットなし差込角対辺(mm)六角軸6.35内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12542979ADSK-2150NO.2×150六角軸6.3515026
1,100
699
769(税込)
当日出荷
12542988ADSK-1100NO.1×100六角軸6.3510018
860
549
604(税込)
当日出荷
12542997ADSK-2100NO.2×100六角軸6.3510020
860
549
604(税込)
当日出荷
12543006ADSK-1065NO.1×65六角軸6.356516
760
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
12543015ADSK-2065NO.2×65六角軸6.356517
760
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 出荷前製品の改造
サービス業

いつもはビットを磁化させてくっつけてましたが、これはそんなことしなくても普通に食いついて落ちません。驚きました。どのくらいの耐久性があるのか分かりませんが、ものすごく作業性が良くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする