電子ミシン

電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子ミシン - ジャノメ (蛇の目)

厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン

用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)45機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260模様模様数:13内容量1台
関連資料:カタログ(0.97MB)取扱説明書:取扱説明書(6.94MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12542857N900
41,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする